PINZA SPELACAVI FRONTALE 12 40 200

Pinza spelacavi frontale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:12 40 200
Rubix:999180300054180
EAN:4003773026662
PINZA SPELACAVI FRONTALE 12 40 200

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo2,7 mm
Peso0,202 g
Lunghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA SPELACAVI FRONTALE 12 40 200


KNIPEX 12 40 200 Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica 200 mm
KNIPEX 12 40 200 Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica 200 mm

Punti di forza

Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma. Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori. Profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti. Con tronchese per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm². Meccanismo scorrevole. Lame e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili. Peso leggero. Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione. Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo2,7 mm
Peso0,202 g
Lunghezza20 mm
Codice doganale82032000
€ 79,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione