PINZA SPELACAVI B 2188/5 B21885000

KNIPEX MultiStrip 10

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:12 42 195
Rubix:160000000734559
EAN:4003773054580
PINZA SPELACAVI B 2188/5 B21885000

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo3,6 mm
Peso0,136 g
Lunghezza19,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA SPELACAVI B 2188/5 B21885000


KNIPEX 12 42 195 MultiStrip 10 Pinza spelacavi automatica 195 mm
KNIPEX 12 42 195 MultiStrip 10 Pinza spelacavi automatica 195 mm

Punti di forza

Spelatura senza ulteriore ripassatura da 0,03 a 10,0 mm². Tagliafili situato in profondità. Geometria delle lame universale - robusta e durevole. Strutturazione dei manici ottimizzata con eccezionale sensazione tattile. Adattamento completamente automatico a tutti i conduttori monofilari, multifilari e a fili sottili con isolamento standard con capacità compresa tra 0,03 e 10,0 mm². Non necessita di regolazione manuale. Nessun danneggiamento dei conduttori. Le ganasce in acciaio tengono fermo il cavo senza rischio di slittamento e di danneggiamento dell'isolamento residuo. Con tagliafili situato in profondità per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm². Meccanismo particolarmente scorrevole e peso minimo. Le lame avvitate e l'arresto regolabile sono sostituibili. Impugnatura con zona in materiale sintetico morbido per una presa sicura. Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x112x18 mm
Diametro del filo3,6 mm
Peso0,136 g
Lunghezza19,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 129,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione