Riferimenti
Usag:146 A
Rubix:170000000119072
Produttore:U01460003
EAN:8001150004360

Dettagli del prodotto : U01460003 146 A
Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici
Ganasce intercambiabili senza uso di utensili
Corpo dell'utensile con tagliafili integrato e impugnatura ergonomica bimateriale
Regolazione precisa del diametro di spellatura per evitare il danneggiamento dei conduttori
Lunghezza di spellatura regolabile
Dopo ogni singola spellatura, la ganascia si apre automaticamente per facilitare l'estrazione del filo
Ganasce intercambiabili senza uso di utensili
Corpo dell'utensile con tagliafili integrato e impugnatura ergonomica bimateriale
Regolazione precisa del diametro di spellatura per evitare il danneggiamento dei conduttori
Lunghezza di spellatura regolabile
Dopo ogni singola spellatura, la ganascia si apre automaticamente per facilitare l'estrazione del filo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 191 mm |
| Impugnatura | impugnature ergonomiche bimateriale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
