SPELACAVI B 2186/33 B21863300

Utensile spelacavi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:16 30 135 SB
Rubix:160000000734532
EAN:4003773033349
SPELACAVI B 2186/33 B21863300

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo29 mm
Peso120 g
Lunghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPELACAVI B 2186/33 B21863300


KNIPEX 16 30 135 SB Utensile spelacavi per taglio a spirale corpo in resina sintetica antiurto 135 mm
KNIPEX 16 30 135 SB Utensile spelacavi per taglio a spirale corpo in resina sintetica antiurto 135 mm

Punti di forza

Per rimuovere guaine da cavi a sezione tonda in PVC, gomma, silicone, PTFE con Ø 6 - 29 mm. Arco di tenuta autoserrante a molla. Con regolazione a vite della profondità di taglio. Lama orientabile per tagli longitudinali e circolari. Taglio elicoidale per la rimozione di elementi intermedi. Lama intercambiabile. Corpo: resina sintetica, antiurto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)340x84x38 mm
Diametro del filo29 mm
Peso120 g
Lunghezza135 mm
Paese d'origineGB
Codice doganale82119200
79,00 IVA esclusa
/ Unità
96,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione