TRONCHESI M7135X160 M71350160

Tronchese laterale con spelacavi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:14 26 160
Rubix:160000000743070
EAN:4003773040279
TRONCHESI M7135X160 M71350160

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo2,5 mm
Peso238 g
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI M7135X160 M71350160


KNIPEX 14 26 160 Tronchese laterale con spelacavi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm
KNIPEX 14 26 160 Tronchese laterale con spelacavi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm

Punti di forza

Con tagliente lungo. Ottimo rendimento di taglio grazie all'articolazione dinamica. Fori spelacavi di precisione per conduttori unipolari 1,5 e 2,5 mm². Taglio confortevole di cavi NYM fino a 5 x 2,5 mm². Punte lunghe per i lavori di taglio più accurati anche in condizioni di spazio ristretto. Taglienti di precisione temperati ad induzione, durezza taglienti ca. 60 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo2,5 mm
Peso238 g
Lunghezza160 mm
Codice doganale82032000
€ 64,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione