PINZA SPELACAVI B 2187/3 B21873000

Pinza spelacavi automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:12 62 180
Rubix:999180800012878
EAN:4003773054573
PINZA SPELACAVI B 2187/3 B21873000

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo2,8 mm
Peso0,151 g
Lunghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA SPELACAVI B 2187/3 B21873000


KNIPEX 12 62 180 Pinza spelacavi automatica 180 mm
KNIPEX 12 62 180 Pinza spelacavi automatica 180 mm

Punti di forza

Spela cavi con materiali standard senza regolazione manuale. La regolazione fine consente una regolazione precisa delle lame in condizioni speciali del materiale, ad esempio grandi differenze di temperatura. Strumento compatto, maneggevole e leggero per sezioni comuni di cavi e materiali isolanti. Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili da 0,2 - 6 mm² con isolamento standard. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Con tronchese per conduttori in rame e alluminio fino a 2,5 mm². Con dispositivo di arresto per garantire lunghezze uniformi da 6,0 a 18,0 mm. Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x75x28 mm
Diametro del filo2,8 mm
Peso0,151 g
Lunghezza18 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 57,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione