UTENSILE SPELACAVI UNIVERSALE 16 85 125 SB

Utensile spelacavi universale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:16 85 125 SB
Rubix:999180300054266
EAN:4003773060444
UTENSILE SPELACAVI UNIVERSALE 16 85 125 SB

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo13 mm
Peso79 g
Lunghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE SPELACAVI UNIVERSALE 16 85 125 SB


KNIPEX 16 85 125 SB Utensile spelacavi universale 125 mm
KNIPEX 16 85 125 SB Utensile spelacavi universale 125 mm

Punti di forza

Per spelare i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 8 - 13 mm (per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²). Adatto anche per l´uso in scatole di derivazione e distribuzione. Corpo a due semigusci, apertura a cerniera. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Clip di fissaggio per l´aggancio sicuro. Con aggiunta di lama longitudinale. Lama interna, estraibile. Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Con guidacavo incorporato per il taglio longitudinale. Spelatura facilitata di isolamenti duri (es. privi di alogeni). Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)340x87x87 mm
Diametro del filo13 mm
Peso79 g
Lunghezza125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82119200
€ 54,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione