PINZA SPELACAVI 11 02 160

Pinza spelacavi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:11 02 160
Rubix:999180300054149
EAN:4003773023180
PINZA SPELACAVI 11 02 160

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo5 mm
Peso165 g
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA SPELACAVI 11 02 160


KNIPEX 11 02 160 Pinza spelacavi con molla di apertura universale rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm
KNIPEX 11 02 160 Pinza spelacavi con molla di apertura universale rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

Punti di forza

Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm². Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all´interno. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo5 mm
Peso165 g
Lunghezza160 mm
Codice doganale82032000
€ 27,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione