PINZA SPELACAVI 11 01 160

Pinza spelacavi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:11 01 160
Rubix:999180300054147
EAN:4003773033868
PINZA SPELACAVI 11 01 160

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo5 mm
Peso131 g
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA SPELACAVI 11 01 160


KNIPEX 11 01 160 Pinza spelacavi con molla di apertura universale rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 160 mm
KNIPEX 11 01 160 Pinza spelacavi con molla di apertura universale rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 160 mm

Punti di forza

Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm². Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all´interno. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)228x74x12 mm
Diametro del filo5 mm
Peso131 g
Lunghezza160 mm
Paese d'origineDE
22,80 IVA esclusa
/ Unità
27,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione