PINZA 165.1

Pinze spelafili di alta precisione per isolamento in teflon

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:165.1
Rubix:160000000053052
EAN:3148511393307
PINZA 165.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo1,55 mm
Peso370 g
Lunghezza175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 165.1


Pinze spelafili di alta precisione per isolamento in teflon
- Alta precisione per tagliare l'isolamento in modo circolare senza danneggiare il conduttore.
- Ganasce superiori progettate per non segnare gli isolanti.
- Diametri di impronta: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm².
- AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16.
Peso: 370 g.
165.U: Coltello di ricambio.

Punti di forza

Alta precisione per tagliare l'isolamento in modo circolare senza ferire il conduttore. - Ganasce superiori progettate in modo da non segnare gli isolanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso383 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)190x75x35 mm
Peso imballaggio383 g
Diametro del filo1,55 mm
Peso370 g
Lunghezza175 mm
305,25 IVA esclusa
/ Unità
372,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione