Riferimenti
Knipex:11 06 160
Rubix:999180300054153
EAN:4003773021933





Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 5 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Lunghezza | 160 mm |
Dettagli del prodotto : PINZA SPELACAVI 11 06 160
KNIPEX 11 06 160 Pinza spelacavi con molla di apertura universale isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm
KNIPEX 11 06 160 Pinza spelacavi con molla di apertura universale isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm
Punti di forza
Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm². Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all´interno. Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x65x30 mm |
|---|---|
| Diametro del filo | 5 mm |
| Peso | 180 g |
| Lunghezza | 160 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione