TAGLIACAVI E SPELAFILI 2233 D-160

Pinze per taglio e taglio di cavi con impugnatura rivestita in PVC per cavi in Cu e Al

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:2233 D-160
Rubix:160000001331168
EAN:7314150114023
TAGLIACAVI E SPELAFILI 2233 D-160

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo10 mm
Peso160 g
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAGLIACAVI E SPELAFILI 2233 D-160


Pinze spelafili in grado di tagliare e spelare cavi in rame e alluminio. Realizzate in acciaio al carbonio con superfici fosfatate e teste con finitura a specchio. Le impugnature sono rivestite in PVC.
Walter Titex

Punti di forza

Pinze per tagliare e spelare i fili per rame e alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro del filo10 mm
Peso160 g
Lunghezza160 mm
Codice doganale82041100
€ 28,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione