COLTELLO PER ELETTRICISTI 98 52

Coltello per cavi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:98 52
Rubix:999180300055656
EAN:4003773035565
COLTELLO PER ELETTRICISTI 98 52
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di lame1
Lunghezza della lama50 mm
Materialeacciaio (lama); ergonomico (impugnatura)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLTELLO PER ELETTRICISTI 98 52


Impugnatura ergonomica migliorata con protezione antiscivolo. Maggiore sicurezza grazie all'impugnatura con componenti morbidi antiscivolo. Buona trasmissione della forza durante l'uso grazie all'incavo per il pollice e al gancio per il dito sul retro dell'impugnatura. Lama stabile e fissa con tagliente dritto. Coperchio di protezione trasparente. Lama in acciaio speciale per utensili, temprata in olio.
Solida lama dritta fissa. Lama temprata e rinvenuta ad olio. Impugnatura isolante ergonomica. Cappuccio protettivo trasparente. Testato VDE secondo la norma DIN EN/IEC 60900 : 2004. Impugnatura ergonomica con comoda protezione antiscivolo. Presa particolarmente sicura grazie ai componenti morbidi antiscivolo. L'incavo per il pollice e il "gancio per le dita" all'estremità dell'impugnatura assicurano una buona trasmissione della forza quando si tira la lama. lama: acciaio speciale per utensili, temprato a olio

Punti di forza

Impugnatura di forma ergonomica con pratica protezione antislittamento. Maggiore sicurezza grazie ai morbidi componenti antiscivolo. Buona trasmissione di forza grazie alla particolare forma dell'impugnatura. Lama fissa, diritta. Con cappuccio di protezione trasparente. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)233x46x52 mm
Numero di lame1
Lunghezza della lama50 mm
Materialeacciaio (lama); ergonomico (impugnatura)
Paese d'origineSI
Codice doganale82119200
16,96 IVA esclusa
/ Unità
20,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione