Riferimenti
Facom:843
Rubix:160000000171552
EAN:3148512069805



Riepilogo info tecniche
| Numero di lame | 2 |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile (lama); legno (impugnatura) |
Dettagli del prodotto : FORBICI 843
Coltello da elettricista 2 lame manico in legno
- Lame in acciaio inox lucidato
- Lama tipo serpetta, lunghezza: 65 mm.
- Lama destra, lunghezza: 80 mm.
- Manico in legno.
- Lunghezza chiusa: 100 mm.
- Lunghezza totale: 165/180 mm.
Peso: 115 g.
- Lame in acciaio inox lucidato
- Lama tipo serpetta, lunghezza: 65 mm.
- Lama destra, lunghezza: 80 mm.
- Manico in legno.
- Lunghezza chiusa: 100 mm.
- Lunghezza totale: 165/180 mm.
Peso: 115 g.

Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x40x18 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 114 g |
| Numero di lame | 2 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile (lama); legno (impugnatura) |
| Lunghezza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione