COLTELLO DA ELETTRICISTA CON SPELLAFILI 853415

Coltello da elettricista con spellafili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853415
Rubix:170000000535807
EAN:3660338095450
COLTELLO DA ELETTRICISTA CON SPELLAFILI 853415
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di lame1
Lunghezza della lama80 mm
Materialeacciaio temprato/legno

Documenti

Dettagli del prodotto : COLTELLO DA ELETTRICISTA CON SPELLAFILI 853415


Coltello a lama diritta in acciaio temperato, manico in legno.
Lama diritta per un utilizzo generico, lunghezza 80 mm.
Lama dotata di 2 intaccature: 1 a mezzaluna per spelare e 1 a V per tagliare.
Diametro massimo cavo da spellare: 14 mm
Durata: 52 HRC.
Produzione francese.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di lame1
Lunghezza della lama80 mm
Materialeacciaio temprato/legno
12,50 IVA esclusa
/ Unità
15,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore