COLTELLO DA ELETTRICISTA 2 LAME CON MANICO IN LEGNO 853413

Coltello da elettricista 2 lame con manico in legno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853413
Rubix:170000000535806
EAN:3660338095443
COLTELLO DA ELETTRICISTA 2 LAME CON MANICO IN LEGNO 853413
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di lame2
Lunghezza della lama80 mm
Materialeacciaio temprato/legno

Documenti

Dettagli del prodotto : COLTELLO DA ELETTRICISTA 2 LAME CON MANICO IN LEGNO 853413


Coltello con lama in acciaio temprato, manico in legno.
Lama dritta per uso generico da 80 mm.
Lama a falcetto adatta all'utilizzo con cavi, lunghezza 70 mm.
Durezza: 52 HRC.
Prodotto in Francia.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di lame2
Lunghezza della lama80 mm
Materialeacciaio temprato/legno
16,36 IVA esclusa
/ Unità
19,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione