COLTELLO DA ELETTRICISTA 2 LAME 853411

COLTELLO DA ELETTRICISTA A 2 LAME

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853411
Rubix:170000000535805
EAN:3660338095436
COLTELLO DA ELETTRICISTA 2 LAME 853411
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di lame2
Lunghezza della lama73 mm
Materialeacciaio temprato/abs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLTELLO DA ELETTRICISTA 2 LAME 853411


Descrizione:
•Manico in ABS
•Lama in acciaio inossidabile
e•Durezza lama = 50 ± 2 HRC
•2 lame:- Lama diritta per uso generico da 73 mm.- Lama adatta per lavori su cavi, lunghezza 60 mm.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di lame2
Lunghezza della lama73 mm
Materialeacciaio temprato/abs
Lunghezza178 mm
7,69 IVA esclusa
/ Unità
9,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione