TWIN-BLADE ELECTRICIANS KNIFE 640180PB

Coltello ergonomico per elettricisti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:640180PB
Rubix:999210126013765
EAN:3148519476323
TWIN-BLADE ELECTRICIANS KNIFE 640180PB
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di lame2
Lunghezza della lama65 mm
Materialeplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TWIN-BLADE ELECTRICIANS KNIFE 640180PB









Coltello da elettricista con lame adatte al lavoro con i cavi: - 1 lama diritta con superficie cava per uso generale (lunghezza: 65 mm) - 1 lama corta e curva, posizione e forma adatte al lavoro con i cavi (lunghezza: 35 mm) - Gancio di sicurezza su entrambe le lame - Occhiello di fissaggio universale - Lunghezza chiusa: 104 mm - Lunghezza totale: 131/169 mm - Peso: 100 g.

Punti di forza

Sicurezza al 100% grazie alla doppia chiusura di sicurezza. Presa perfetta grazie all'ampia impugnatura e alla forma ergonomica.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di lame2
Lunghezza della lama65 mm
Materialeplastica
Lunghezza104 mm
35,23 IVA esclusa
/ Unità
42,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione