COLTELLO 840.1

Coltello da elettricista con spelafili con manico in legno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:840.1
Rubix:160000000171257
EAN:3148512069218
COLTELLO 840.1
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di lame1
Lunghezza della lama77 mm
Materialelama in acciaio inossidabile lucidato.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COLTELLO 840.1


Coltello da elettricista con spelafili e manico in legno
- Lama in acciaio inossidabile lucidato.
- Lama con 2 intagli:
-1 intaglio a mezzaluna per spelare.
-1 taglio a croce.
- Manico in legno di rosa.
- Lunghezza lama: 77 mm; lunghezza chiusa: 103 mm.
- Lunghezza totale: 180 mm.
Peso: 75 g.

Punti di forza

Maniglia in palissandro
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)105x30x20 mm
Peso imballaggio82 g
Numero di lame1
Lunghezza della lama77 mm
Materialelama in acciaio inossidabile lucidato.
Lunghezza180 mm
21,40 IVA esclusa
/ Unità
26,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione