Riferimenti
Facom:840B
Rubix:160000000171357
EAN:3148512069386





Riepilogo info tecniche
| Numero di lame | 1 |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato. |
Dettagli del prodotto : COLTELLO 840B
Coltello da elettricista con spelafili
- Lama in acciaio inox lucidato.
- Lama a gancio.
- Manico in legno.
- Lunghezza lama: 60 mm; lunghezza chiusa: 100 mm.
- Lunghezza totale: 160 mm.
Peso: 85 g.
- Lama in acciaio inox lucidato.
- Lama a gancio.
- Manico in legno.
- Lunghezza lama: 60 mm; lunghezza chiusa: 100 mm.
- Lunghezza totale: 160 mm.
Peso: 85 g.
Punti di forza
Lama in acciaio inox lucidato. -Tipo di lama perforante. - Manico in legno.

Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x40x15 mm |
| Peso imballaggio | 78 g |
| Numero di lame | 1 |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato. |
| Lunghezza | 160 mm |
| Codice doganale | 82119300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione