U02353113 235 3/4 EN_28 CHIAVE A BUSSOLA -D-
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 EN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/4 EN 28
Rubix:160000000339661
Produttore:U02353113
EAN:8010239123663


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 28 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02353113 235 3/4 EN_28 CHIAVE A BUSSOLA -D-
ISO 2725-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x41x41 mm |
|---|---|
| Peso | 260 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 28 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Finitura | cromato |
| Peso | 260 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione