009430004-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 5 943BX 5

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO BETA 943

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:943BX 5
Rubix:160000000005676
Produttore:009430004
EAN:8014230381237
009430004-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 5 943BX 5

Riepilogo info tecniche

Apertura5
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009430004-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 5 943BX 5


ISO 2236 UNI 6750
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)295x78x60 mm
Peso99,4 g
Apertura5
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Paese d'origineIT
9,34 IVA esclusa
/ Unità
11,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore