000520018-CHIAVE A FORCHETTA SEMPLICE 18 52 18
CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI BETA 52
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:52 18
Rubix:160000000000331
Produttore:000520018
EAN:8014230021317




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Lunghezza | 159 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000520018-CHIAVE A FORCHETTA SEMPLICE 18 52 18
UNI 6733 DIN 3114
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 88 g |
| Apertura | 18 |
| Lunghezza | 159 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore