U02800051 280 L_10 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE BRUNITE USAG 280 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 L 10
Rubix:160000000340364
Produttore:U02800051
EAN:8010239021327


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 224 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800051 280 L_10 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 179 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 224 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione