EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ20SCFX
Parker Hannifin Chiusura per il cono di avvitamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:BUZ20SCFX
Rubix:999200100052057


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elementi di fissaggio per connessione a vite cono buz20scfx |
|---|
Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR CONES BUZ20SCFX
ERMETO BUZ20SCFX Chiusura per cono di avvitamento
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: O.D. tubo 20 mm
Dimensione attacco: 20 mm (O.D.)
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: O.D. tubo 20 mm
Dimensione attacco: 20 mm (O.D.)
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elementi di fissaggio per connessione a vite cono buz20scfx |
|---|---|
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,03 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione