188150-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-5-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-20-5-A-P-A
Rubix:160000000588272
Produttore:188150
EAN:4052568077358
188150-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-5-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188150-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-5-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-20-5-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,82 IVA esclusa
/ Unità
97,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione