188216-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-15-A-P-A
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-32-15-A-P-A
Rubix:160000000588338
Produttore:188216
EAN:4052568078003

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188216-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-15-A-P-A
Cilindro a corsa breve ADVC-32-15-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=15 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 224,5 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione