188075-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-10-10-A-P

Cilindri a corsa breve AEVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:AEVC-10-10-A-P
Rubix:160000000588197
Produttore:188075
EAN:4052568076634
188075-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-10-10-A-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188075-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-10-10-A-P


Cilindro a corsa breve AEVC-10-10-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=3 N, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,1 g
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,90 IVA esclusa
/ Unità
66,98 IVA inclusa
  • Esaurito