188196-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-32-10-I-P

Cilindri a corsa breve AEVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:AEVC-32-10-I-P
Rubix:160000000588318
Produttore:188196
EAN:4052568077815
188196-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-32-10-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188196-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-32-10-I-P


Cilindro a corsa breve AEVC-32-10-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=32 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=22 N, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x35x54 mm
Peso154,17 g
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
92,22 IVA esclusa
/ Unità
112,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione