CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 250 MM MAT: CROM. MAGN 1390032025001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.25001
Rubix:999190900023940


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 250 MM MAT: CROM. MAGN 1390032025001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 250 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 344 mm |
| Connessione | g1/8 |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto) e stelo in acciaio cromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,71 IVA inclusa
- Esaurito