162062-CILINDRO TWIN DPZ-20-25-P-A-KF

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DPZ-20-25-P-A-KF
Rubix:160000000585140
Produttore:162062
EAN:4052568130053
162062-CILINDRO TWIN DPZ-20-25-P-A-KF

Dettagli del prodotto : 162062-CILINDRO TWIN DPZ-20-25-P-A-KF


Cilindro a doppio pistone DPZ-10-10-P-A-S2 Con due steli paralleli, Per rilevamento posizioni, con paracolpi ottenuti con anelli di finecorsa. Corsa=10 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • I pistoni gemelli forniscono il doppio della forza in metà dello spazio
  • Guida con cuscinetti a sfere semplici o a ricircolo
  • Regolazione precisa della corsa nella posizione finale

Informazioni tecniche


Attributi
690,03 IVA esclusa
/ Unità
841,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione