572660-CILINDRO COMPATTO ADN-32-40-A-PPS-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-32-40-A-PPS-A
Rubix:160000000605389
Produttore:572660
EAN:4052568218812
572660-CILINDRO COMPATTO ADN-32-40-A-PPS-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 572660-CILINDRO COMPATTO ADN-32-40-A-PPS-A


Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
  • Buone prestazioni operative e lunga durata
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Per il rilevamento della posizione
  • Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
  • Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x45x45 mm
Peso368 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,99 IVA esclusa
/ Unità
75,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione