554226-CILINDRO COMPATTO ADNGF-20-40-P-A
Cilindro compatto ADNGF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADNGF-20-40-P-A
Rubix:160000000602541
Produttore:554226
EAN:4052568198541

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto adngf |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 554226-CILINDRO COMPATTO ADNGF-20-40-P-A
Cilindro compatto ADNGF-12-10-P-A Secondo la norma ISO 21287, con guida cuscinetto radente, stelo del pistone fissato contro la rotazione tramite barre di guida e piastra con glifo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Basato sullo standard=ISO 21287, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Stelo pistone bloccato contro la rotazione mediante asta guida e piastra a forcella
- Cuscinetto a strisciamento
- Opzionalmente con stelo passante
- Maggiore capacità di carico grazie all'asta guida e alla piastra a forcella
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 242,48 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto adngf |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione