Riferimenti
Festo:ADVULQ-20-40-P-A
Rubix:160000000583599
Produttore:156692
EAN:4052568119454

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto advulq |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 156692-CILINDRO COMPATTO ADVULQ-20-40-P-A
Cilindro compatto ADVULQ-20-40-P-A Per rilevamento posizioni. Protezione antirotativa con stelo a sezione quadrata. Stelo con filetto femmina. Corsa=40 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 265 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto advulq |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione