157219-CILINDRO COMPATTO AEVUZ-20-20-P-A

Cilindro compatto AEVUZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:AEVUZ-20-20-P-A
Rubix:160000000584097
Produttore:157219
EAN:4052568124328
157219-CILINDRO COMPATTO AEVUZ-20-20-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto aevuz
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 157219-CILINDRO COMPATTO AEVUZ-20-20-P-A


Cilindro compatto AEVUZ-100-10-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=100 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * in trazione)

Punti di forza

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197 g
Tipologiacilindro compatto aevuz
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
174,06 IVA esclusa
/ Unità
212,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione