5138194-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-35-I-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-S-50-35-I-P-A
Rubix:999210922022830
Produttore:5138194
EAN:4052568299699
5138194-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-35-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5138194-CILINDRO COMPATTO ADN-S-50-35-I-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro35 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
82,12 IVA esclusa
/ Unità
100,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione