4833186-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-10-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-16-10-PA
Rubix:999190500006317
Produttore:4833186
EAN:4052568293017
4833186-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-10-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4833186-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-10-PA


Punti di forza

-Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facile da intercambiare rispetto al cilindro compatto DMM
Semplice da montare grazie a una serie di interfacce di montaggio

Applicazioni

Arresto di piccole parti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
€ 69,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione