10-1400-2003 24N2A25A200

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:10-1400-2003
Rubix:170000000439170
Produttore:10-1400-2003
10-1400-2003 24N2A25A200

Riepilogo info tecniche

Tipologiaminicilindro pneumatico compatto iso 6432, doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1400-2003 24N2A25A200


Minicilindro pneumatico ISO 6432 Camozzi 24N2A25A200, doppio effetto. Foro 25 mm e corsa 200 mm. Stelo e camicia in acciaio inox.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaminicilindro pneumatico compatto iso 6432, doppio effetto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro200 mm
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeacciaio inossidabile (stelo laminato e camicia in acciaio inox)
Diametro di alesaggio25 mm
37,48 IVA esclusa
/ Unità
45,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione