Riferimenti
SMC:MGPL50TF-75Z
Rubix:999221025047546
Produttore:00936158
EAN:3618035915748

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore guidato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00936158-ARTICOLO MGPL50TF-75Z
SMC ha presentato un aggiornamento del cilindro di guida della serie MGP, che ora è più piccolo e vanta nuove caratteristiche. Il nuovo MGP-Z testimonia il nostro impegno a investire nella ricerca e nello sviluppo continui per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti SMC. L'MGP-Z è fino al 17% più leggero e offre un risparmio di spazio grazie ad aste di guida più corte, senza compromettere la varietà di funzioni, la robustezza e le prestazioni di qualità della serie originale. Un'altra caratteristica di recente sviluppo è che gli autointerruttori rotondi possono ora essere montati direttamente sul cilindro MGP-Z, eliminando la necessità di staffe di montaggio e riducendo i costi di manodopera. Il problema comune degli autointerruttori posizionati in modo errato viene inoltre attenuato quando si utilizza l'autointerruttore a stato solido a due colori di SMC, D-M9*W. L'MGP-Z dispone di numerose opzioni standard, tra cui tre tipi di cuscinetti, quattro tipi di montaggio, tubazioni in due direzioni e versioni prive di cooperanti e fluoro. Adatto a molti settori, tra cui l'automazione generale e l'industria automobilistica, ha diverse applicazioni, tra cui lo spintore e il sollevatore liscio, il carico laterale che funge da fermo in caso di urti o la riduzione al minimo dello spostamento della piastra.
MGP-Z, cilindro compatto guidato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 64x188x148 mm |
|---|---|
| Peso | 3968 g |
| Tipologia | attuatore guidato |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 541,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 660,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione