188159-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-25-A-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-20-25-A-P
Rubix:160000000588281
Produttore:188159
EAN:4052568077440

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188159-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-25-A-P
Cilindro a corsa breve ADVC-20-25-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=25 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x34x38 mm |
|---|---|
| Peso | 131,4 g |
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione