00019947-CIL.FREE MOUNT D.20C100 CDU20-100D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDU20-100D
Rubix:999220921057580
Produttore:00019947
EAN:3618035787390
00019947-CIL.FREE MOUNT D.20C100 CDU20-100D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00019947-CIL.FREE MOUNT D.20C100 CDU20-100D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, corsa lunga

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x40x26 mm
Peso340 g
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
126,41 IVA esclusa
/ Unità
154,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione