Riferimenti
SMC:MGP16-PS
Rubix:999181100028909
Produttore:MGP16-PS
EAN:3618035929486

Documenti
Dettagli del prodotto : KIT DI MANUTENZIONE MGP16-PS
Il cilindro MGP è progettato per applicazioni ad alto carico laterale nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il cilindro utilizza un design ultracompatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa, aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità di carico del cilindro. I cilindri guidati di concezione tradizionale hanno una lunghezza del cuscinetto prefissata, con conseguente drastica riduzione della capacità di carico laterale all'aumentare della lunghezza della corsa. L'MGP è l'ultima generazione di cilindri guidati e offre una capacità di carico più elevata, corse più lunghe, 2 sedi per le bocche, scanalature per il montaggio di interruttori su due lati e un montaggio a T più versatile rispetto alla serie MGQ. Le opzioni su ordinazione per questa serie includono cuscini d'aria regolabili, aste di guida per impieghi gravosi, assenza di rame, alta temperatura e bassa velocità.
Punti di forza
Compact guide cylinder with air cushion
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes: 10mm through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione