163420-CILINDRO A NORME DNC-63-125-PPV

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DNC-63-125-PPV
Rubix:160000000585765
Produttore:163420
EAN:4052568134389
163420-CILINDRO A NORME DNC-63-125-PPV
Riepilogo info tecniche
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 163420-CILINDRO A NORME DNC-63-125-PPV


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2638,3 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
346,38 IVA esclusa
/ Unità
422,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione