1476524-CILINDRO ELETTRICO EPCO-16-100-8P-ST-E
Cilindro elettrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:EPCO-16-100-8P-ST-E
Rubix:160000000576286
Produttore:1476524
EAN:4052568233471

Documenti
Dettagli del prodotto : 1476524-CILINDRO ELETTRICO EPCO-16-100-8P-ST-E
Cilindro elettrico EPCO-16-100-8P-ST-E Attuatore meccanico lineare con stelo e motore passo-passo incorporato fisso. Taglia=16, Corsa=100 mm, Extra-corsa=0 mm, Filettatura stelo=M6, Gioco reversibile=0,1 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 947 g |
|---|---|
| Tipologia | attuatore elettrico |
| Esecuzione | epco |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito