SERIE NX, 2 INGRESSI ANALOGICI -10..+10V, DIFF., RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH NX-AD2604
NX-Series
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:375618
Rubix:160000000507231
EAN:4548583353244
Dettagli del prodotto : SERIE NX, 2 INGRESSI ANALOGICI -10..+10V, DIFF., RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH NX-AD2604
SYSMAC I/O-SERIE NX, 2 INGRESSI ANALOGICI -10..+10V, DIFF., RIS 8000 PUNTI, AGG. 250 MICROS/CH
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x88x110 mm |
| 12 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 320,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
