1470771-CILINDRO ELETTRICO EPCO-25-100-10P-ST-E
Cilindro Elettrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:EPCO-25-100-10P-ST-E
Rubix:160000000576265
Produttore:1470771
EAN:4052568233242

Documenti
Dettagli del prodotto : 1470771-CILINDRO ELETTRICO EPCO-25-100-10P-ST-E
Cilindro elettrico EPCO-25-100-10P-ST-E Attuatore meccanico lineare con stelo e motore passo-passo incorporato fisso. Taglia=25, Corsa=100 mm, Extra-corsa=0 mm, Filettatura stelo=M8, Gioco reversibile=0,1 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1780 g |
|---|---|
| Tipologia | attuatore elettrico |
| Esecuzione | epco |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito