889290-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1060E - 889290

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1060E - 889290
Rubix:999220630073122
Produttore:889290
EAN:3660338418433
889290-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1060E - 889290

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889290-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1060E - 889290


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Lunghezza interna1015 mm
Lunghezza esterna1078 mm
Spessore10 mm
13,31 IVA esclusa
/ Unità
16,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione