889355-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2132E - 889355

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2132E - 889355
Rubix:999220630073187
Produttore:889355
EAN:3660338419089
889355-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2132E - 889355

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889355-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2132E - 889355


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2132 mm
Lunghezza interna2087 mm
Lunghezza esterna2150 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
20,05 IVA esclusa
/ Unità
24,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore