889554-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1150E - 889554

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1150E - 889554
Rubix:999220630073386
Produttore:889554
EAN:3660338421075
889554-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1150E - 889554

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889554-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1150E - 889554


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1150 mm
Lunghezza interna1113 mm
Lunghezza esterna1163 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
10,40 IVA esclusa
/ Unità
12,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore