889563-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1250E - 889563
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857858
Mecaline:SPZ1250E - 889563
Rubix:999220630073395
Produttore:889563
EAN:3660338421167


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889563-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1250E - 889563
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1250 mm |
| Lunghezza interna | 1213 mm |
| Lunghezza esterna | 1263 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione